TC neo 30s SmallG5(SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷から8日以内出荷
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
ThinkBook 16 G8 (/8/256/W11P/OFH&B24/16)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●WiMAX:なし●WWAN:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:16型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●ストレージ容量:256GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCグリーンラベル:適合●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1700最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024