ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA023JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●電波法備考:無線機器非搭載の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●VCCI:対応 VCCI-A●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●筐体:ラック型 1U●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●国際エネルギースター:登録●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●RAIDアダプタ:A. RAID 5350-8i: RAID 0,1,10,5 対応●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●メインメモリ(最大):131072MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●グラフィックコントローラ:Matrox G200備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40×561×43チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43チップセットIntel C266グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA008APレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●VCCI:対応 VCCI-A●CD:なし●PCグリーンラベル:未適合●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●HDD容量(最大):122880GB●FD:なし●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●グラフィックコントローラ:Matrox G200●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電波法備考:無線機器非搭載の為●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●システムバスクロック:4800MHz●インストールOS:なし●CPU:Xeon E-2434●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CPU数(最大):1個●筐体:タワー型 / オプションにより5U●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 15.81周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA028JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●インストールOS:なし●筐体:ラック型 1U●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2025/03/04●VCCI:対応 VCCI-A●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●電波法備考:無線機器非搭載の為●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU:Xeon E-2434●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009APレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005APレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 15.81周波数2.90GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCE1007JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 32.0GB(32×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCE1006JPレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
ThinkVision S22-4eレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
250cd/6ms/20W
仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1,677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●コントラスト比:54.1673611111111●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)
ThinkVision E27Q-40 (27型)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
350cd/6ms/42W
仕様●サイズ:リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:1,677万色以上●走査周波数(水平):0.2331x0.2331mm●走査周波数(垂直):15-160KHz●解像度:48-100Hz●輝度:2560×1440●コントラスト比:350cd/m2●視野角:62.5006944444444●入力信号:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力端子:DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)●ケーブル:DisplayPortx1、HDMIx2●アダプタ:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●スピーカー:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●プラグ アンド プレイ:ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)●本体サイズ(H×W×D):VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体重量:383.5-538.5x613.1x220 mm●電源:6200 g●本体カラー:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●グリーン購入法:黒●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:42W●スリープ時消費電力:19.7W●電源OFF時消費電力:0.5W●表面処理:0.3W●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):100Hz●上下角度調整(チルト)機能:6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 前-5度 後22度●高さ調整:あり +/-360°●縦回転(ピボット)機能:あり 155mm●バックライト:あり +/-90°●HDR方式:WLED●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比1500:1最大解像度2560×1440アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.1、 DisplayPort 1.2モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision S27-4e (27型)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
300cd/6ms/19.8W
仕様●サイズ:モニター本体/電源コード●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:1,677万色以上●走査周波数(水平):0.3114x0.3114mm●走査周波数(垂直):30-115KHz●解像度:48-100Hz●輝度:1920×1080●コントラスト比:300cd/m2●視野角:62.5006944444444●入力信号:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力端子:アナログRGB、HDMI(HDCP)●ケーブル:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●アダプタ:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●スピーカー:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●プラグ アンド プレイ:(なし)●本体サイズ(H×W×D):VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体重量:443.5x611.9x210 mm●電源:4100 g●本体カラー:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●グリーン購入法:黒●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:19.8W●スリープ時消費電力:17.3W●電源OFF時消費電力:0.5W●表面処理:0.3W●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):100Hz●上下角度調整(チルト)機能:6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 前-5度 後22度●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:WLED●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子VGA、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:ACアダプター●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SAS ホットスワップ 10000rpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/960G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SSD SATA 2.8TB(960×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SSD SATA ホットスワップ●HDD容量(最大):2880GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
V14 Gen5 (i5/8/256/W11P/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●チップセット:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:SSD PCIe NVMe M.2●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:1920×1080●VRAM容量:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●USB:(メインメモリと共有)●有線LAN:USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)●PCI-Expressスロット:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●スピーカー:マルチタッチパッド●バッテリ:ステレオスピーカー(内蔵)●インストールOS詳細:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):なし Microsoft 365 1か月無料試用版●本体重量:17.9x324.2x215.2 mm●電源:1370 g●グリーン購入法:ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:なし●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 19.8kWh/年(AA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:あり(TCG V2.0準拠)●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●最大消費電力:対象品目(WLAN)●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:4096x2160ドット●無線LAN:なし●WiMAX:インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth v5.2●Webカメラ:あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド●ライセンスOS:あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)●附属品:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:ハードディスク●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
V14 Gen5 (i5/16/256/W11P/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌日出荷
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●チップセット:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:SSD PCIe NVMe M.2●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:1920×1080●VRAM容量:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●USB:(メインメモリと共有)●有線LAN:USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)●PCI-Expressスロット:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●スピーカー:マルチタッチパッド●バッテリ:ステレオスピーカー(内蔵)●インストールOS詳細:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):なし Microsoft 365 1か月無料試用版●本体重量:17.9x324.2x215.2 mm●電源:1370 g●グリーン購入法:ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:なし●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 19.8kWh/年(AA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:あり(TCG V2.0準拠)●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●最大消費電力:対象品目(WLAN)●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:4096x2160ドット●無線LAN:なし●WiMAX:インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth v5.2●Webカメラ:あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド●ライセンスOS:あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)●附属品:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:ハードディスク●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
仕様●チップセット:CPUに統合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●USB:USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)●有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●ポインティングデバイス:マルチタッチパッド●スピーカー:ステレオスピーカー(内蔵)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●オフィスソフト:なし Microsoft 365 1か月無料試用版●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8mm●本体重量:1610g●電源:ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●メモリカードスロット:なし●無線LAN:インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●キーボード:あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド●Webカメラ:あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。メモリー容量8GB(標準)、32GB(最大)ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサーOSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)SSD256GB光学ドライブなし
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/1T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)