1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
長さ(mm)80
寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
高さ(mm)2.23
質量(g)7.2
奥行(mm)22
接続M.2
包装形態カートン箱
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)90
各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB
容量(GB)512
ストレージM.2 2280
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)80
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様MS365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024/16.0型/ルナグレー
その他タッチパネル非搭載
容量【VRAM】メインメモリと共有
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
外部出力【ディスプレイ】HDMI(外部出力)x1
インターフェースHDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1
バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー
メモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB
ディスプレイ16.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz
解像度2880×1800
保証期間1年間 引き取り修理
使用CPUAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサー
対応ICAMD AMD Radeon 860M グラフィックス
スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)
スロット【メモリ】空0/全2
OSWindows 11 Home 64bit (日本語版)
チップセットAPUに統合
キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
TVチューナーなし
SSD512GB
メモリ規格5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM
ストレージSSD PCIe NVMe M.2 512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
データ転送方式Bluetooth v5.4
カードスロットmicroSD
USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
長さ(mm)80
寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
色ブラック
高さ(mm)2.38
質量(g)9
奥行(mm)22
接続M.2 PCIe Gen4
包装形態カートン箱
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)120
OSWindows 11(前提)
各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB
容量(GB)512
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)70
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
光学ドライブなし
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
光学ドライブなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
使用CPUCore i7
光学ドライブなし
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
使用CPUインテル(R) Atom(TM) X6214RE/X6425RE プロセッサー搭載
コア数4
光学ドライブなし
関連キーワード