2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●ビデオ・チップ:CPU 内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス 730)●ビデオ RAM 容量:最大約 4GB(メインメモリと共有)●RAID構成 :なし●メモリスロット数 :2(空1)●セキュリティ・チップ(TPM):あり(TCG V2.0 準拠)●統合メモリコントローラー :3200MHz 付属品キーボード:フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)・マウス:光学ホイール マウス(USB)・スタンド関係:フロア スタンド・電源関係:13 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ・リカバリメディア:なし・Office 類:なし・マニュアル保証書関係:マニュアル類、購入証明書・その他:エア ディフレクター 寸法(mm)本体:約100×308×274.8(幅×奥行×高さ) 質量(kg)本体:約4.5(最大構成時)、梱包箱重量:約6.35 電源(V)内蔵電源ユニットAC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率 90%) 寸法(cm)梱包箱:約19.5×39×50(幅×奥行×高さ) 保存温度(℃)-40~60 最大消費電力(W)260 メモリーPC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(メイン) メモリー容量メインメモリ容量(最大) :64GB、メインメモリ容量(搭載) :8GB (8GB×1) HDDなし 使用環境温度(℃)0~35 保存湿度(%)10~90(但し結露無き事) OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)・稼働確認:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro(64bit)、Windows 10 Pro (64bit) プロセッサー名称:インテル(R)CoreTMi5-12400 プロセッサー、動作周波数:2.50GHz、コア数:6、キャッシュ:18MB チップセットインテル(R)B660 チップセット 使用環境湿度(%)10~90(但し結露無き事) SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応) キーボード/マウスフルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール マウス (USB) セキュリティ機能パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット(3×7mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

仕様●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●ビデオ・チップ:CPU 内蔵(インテル(R) UHD グラフィックス 730)●ビデオ RAM 容量:最大約 8GB(メインメモリと共有)●RAID構成 :なし●メモリスロット数 :2(空1)●セキュリティ・チップ(TPM):あり(TCG V2.0 準拠)●統合メモリコントローラー :3200MHz 付属品キーボード:フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)・マウス:光学ホイール マウス(USB)・スタンド関係:フロア スタンド・電源関係:13 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ・リカバリメディア:なし・Office 類:なし・マニュアル保証書関係:マニュアル類、購入証明書・その他:エア ディフレクター 寸法(mm)本体:約100×308×274.8(幅×奥行×高さ) 質量(kg)本体:約4.5(最大構成時)、梱包箱重量:約6.35 電源(V)内蔵電源ユニットAC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率 90%) 寸法(cm)梱包箱:約19.5×39×50(幅×奥行×高さ) 保存温度(℃)-40~60 最大消費電力(W)260 メモリーPC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(メイン) メモリー容量メインメモリ容量(最大) :64GB、メインメモリ容量(搭載) :16GB(16GB×1) HDDなし 使用環境温度(℃)0~35 保存湿度(%)10~90(但し結露無き事) OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)・稼働確認:Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro(64bit)、Windows 10 Pro (64bit) プロセッサー名称:インテル(R)CoreTMi5-12400 プロセッサー、動作周波数:2.5GHz、コア数:6、キャッシュ:18MB チップセットインテル(R)B660 チップセット 使用環境湿度(%)10~90(但し結露無き事) SSD256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応) キーボード/マウスフルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール マウス (USB) セキュリティ機能パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ケーブルロックスロット(3×7mm)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷