仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W
本体質量(g)320
最大消費電力(W)20
解像度1340x800ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:200万画素/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり、Bluetooth v5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応
USBType-C USB 2.0x1
オフィスソフトなし
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)805
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
関連キーワード