カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 中古パソコン/中古タブレット(2)
- ノートPC(3)
絞り込み
インターフェイス
- その他(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- モノタロウ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- エレコム(242)
- ロジテック(13)
- Dell Technologies(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- アテイン(2)
- Gigastone(3)
- ARCHISS(2)
- サンワサプライ(315)
- StarTech.com(254)
- ナカバヤシ(166)
- 視覚デザイン研究所(143)
- BUFFALO(バッファロー)(103)
- イワタ(ソフト)(98)
- ホーザン(80)
- AHS(74)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「windows10」の検索結果

【中古パソコン】LENOVO THINKCENTRE M70Q TINY (ミニPC/第10世代 i5-10400T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!用途使用感程度のキズ、削れ、塗装ハゲ、シール跡があります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i5,10400TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・DisplayPort・HDMI、USB 3.0×5・USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
Lenovo USB エッセンシャルマウス
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。付属品マニュアル類色ブラック質量(g)70ケーブル長(m)1.8対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載のパソコン保証期間1年保証ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77ホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
ThinkPad X13 Gen 6
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G LTE-Advanced 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10、400nit)、光沢なし、ブルーライト軽減●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第2世代 Core Ultra 5 225U●メインメモリ(標準):32GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:nanoSIM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)本体質量(g)989最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/beオフィスソフトなし
TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷仕様●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)本体質量(g)5300最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
TP T14 Gen6 IAL Ultra5 225U/16/256/W11P
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷仕様●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):10.9-21.8x315.9x223.7 mm●J-Moss:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●エネルギー消費効率:12区分 18.26kWh/年(AAA)●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1490最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、US配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版