アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)
幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)
厚さ(mm)3、アルミ:1.8
質量(kg/m2)2.2
表面両面ポリエステル樹脂
芯材発泡ポリエチレン(黒)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
電線仕様-太さ(mm2)接地極付き電源コードVCT0.75×3C丸端子
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)1000×1000×3.2
ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
仕様UCHジョイントのクイックファスナー部に使用する止水キャップ
1箱(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様ソケット等をスムーサーを用いて接続するためのホルダー1
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様被覆ソフトペアチューブ保温材カッター
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。
ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。
オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます
元板サイズ(小)1220×1828
元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く)
長さ(mm)10~2440
幅(mm)10~1220
厚さ(mm)3
質量(kg/m2)6
誤差(mm)±1
引張強度(N/mm2)56
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000
熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k)
サービス分類オーダー・加工
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
用途Uヘッダーのユニオンに取り付けユニオン部で止水する為の継手
CHクリップ不要
取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1箱(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
種類ペア用
適合サイズさや管:楕円、樹脂管:10A×2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1箱(20個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
厚さ(mm)被覆:10
色被覆:ブルー+ピンク
種類被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)25
呼び径13A
1巻
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
厚さ(mm)被覆:10
色被覆:ブルー+ピンク
種類被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)25
呼び径10A
1巻
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
厚さ(mm)被覆:5
色被覆:ブルー+ピンク
種類被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)25
呼び径10A
1巻
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
1箱(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合サヤ管 :22・25
寸法L(mm)179
寸法H(mm)174
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1箱(20個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ヘッダー固定 クランプ
1箱(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ