6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・仕上げの超艶 ・上質シリコーン+極上オイル「ラノリン」 ・極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい ・抜群のツヤと耐久被膜を持続 ・ジェットミストでホイールを汚さない
寸法(mm)232×66×66 容量(g)289 液性油性 危険物の類別非危険物
1個(480mL)
759 税込835
当日出荷

燃費悪化やトラブルの原因となるインジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進させます。またコーティング効果により、汚れの再付着を防止しエンジン性能を回復させます。
容量(mL)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×53×53 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2WAY噴射キャップ仕様、逆さ噴射OK、結露を抑え、金属部品を傷めない。
タイプ逆さ噴射可、浸透 容量(mL)480 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×70×65 乾燥時間(秒)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.433L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
容量(mL)2000 タイプ濃縮タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
1個(2000mL)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

2WAY噴射キャップ仕様、逆さ噴射OK、結露を抑え、金属部品を傷めない。
タイプ逆さ噴射可、中速乾 容量(mL)480 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×70×65 乾燥時間(秒)約30(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.433L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷