超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定
材質PU
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に
仕様LEDライト:1W/110lm 6500K
付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ
消費電力(W)6
出力DC5V 0.85A
周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz
内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)
入力電源DC5V 1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABC、PC、シリコン
本体寸法(mm)約39×57×12
本体質量(g)約26
入力電圧(V)DC5
充電時間(時間)約2
動作時間7~12日間
入力電流(A)DC1
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380
防水性IPX6
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。
材質ABS、PC,アルミニウム、銅
種類表面体温計
電源DC5V 1A
本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)
本体質量(g)約16(ベルト含まず)
使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)
平均月差前後約60秒
防水性IPX7(防浸形)
アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)
充電端子マグネット式
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
質量(kg)約1.7
色ブラック
タイプマイコン式
消費電力(W)400
定格AC100V50/60Hz
コード長さ(m)1.1
保証期間お買い上げより1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18
取扱説明書(6.12MB)
最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)
保温時間(h)12
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
材質シリコン
出力(W)4
本体寸法(mm)約420×80
本体質量(g)約180
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)1.5~2
モード温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式TYPE-C
使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。
入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える。地震対策の必需品。家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途家具などの転倒防止に
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
強度(kg)最大耐圧:約200(2本使用時)
小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途夜間作業、防犯・防災に
付属品Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン
本体質量(g)45
使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)2
LEDCOB(Chip On Board)
バッテリー容量(mAh)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に
材質ABS、アクリル
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)87
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)
光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47
バッテリー稼動時間6時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書
消費電力(W)10
温度(℃)(弱)約44 / (強)約55
本体質量(g)約119
定格出力5V/2.1A
連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V
保証期間1年間
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)4800
充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)
USBポートType-C/A
定格入力5V/2.0A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)150
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
質量(kg)約1.7
色ホワイト
タイプマイコン式
消費電力(W)400
定格AC100V50/60Hz
コード長さ(m)1.1
保証期間お買い上げより1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18
取扱説明書(6.12MB)
最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)
保温時間(h)12
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。
形状プリーツ型
色白
サイズふつう
速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332
対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5
効率花粉:0.99
入数50枚
寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
1箱
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!
用途台風、突風などの防災対策に
厚さ(mm)0.09
材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)
粘着剤アクリル酸エステル
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
用途非常時の防寒に
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210
本体質量(g)57
災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!
用途災害発生時、停電時に
材質ABS、PC
使用温度範囲(℃)約5~40
本体質量(g)132
光源LED
点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)
光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117
連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
1ケース(12個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)
付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
タイプマイコン式
消費電力(W)860
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約3.8
本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384
モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱
保証期間お買上げ日より1年
コード長さ(cm)約115
最大炊飯量白米:1.8L(10合)
保温時間(h)24
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
1個
¥4,288
税込¥4,717
7日以内出荷
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色グリーン
質量(g)239(スタンド込)
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整100段階
バッテリー容量(mAh)3600
充電端子USB Type-C
1個
¥3,380
税込¥3,718
4日以内出荷
マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。
洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
用途車などの洗浄に。
寸法(mm)400×750、(三角)150×150
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。
温度検知とアルコール検知を印刷します。
プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途アルコール検知・温度検知
センサータイプ燃料電池方式
寿命20000回
交換方法アルコールモジュール交換可能
対応径(Φmm)市販ストロー:10
測定時間20秒以内
記録媒体本体記録
データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能
測定回数ディスプレイ画面に残回数表示
電源ACアダプターDC12V2A
設置方式スタンド固定 携帯不可
カメラ仕様200万画素数
モニタ8インチ
環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
同じ商品なら連結出来る!。約8分で膨らむ!。吸水後はBOX型で積み上げが容易!。四隅に連結用のひも付き
用途住宅への浸水防止、水路への誘導に
材質高吸水ポリマー、不織布
本体質量(g)(保管時)340
本体質量(kg)(吸水後)22
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
災害時、事故時の備えに。災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて。脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き。軽量なので、女性でも軽々
用途車の緊急脱出用
材質ABS、鋼、鉄
本体質量(g)82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28
1ケース(12個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
用途防犯用
材質PET
本体質量(g)272
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約390×約470×約0.5
空気の層が作り出す適度なクッション性。もしもの時に備えよう。付属のポンプで簡単にベッドに出来る!。端を丸めると枕にも!。避難所等での、床からの冷気を遮断
用途非常時の簡易ベットに
材質PA、PE
本体質量(g)380
耐荷重(N)約1960(200kgf)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50
1ケース(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!
用途非常時の防寒に
材質PE
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×約210
本体質量(g)116
防災グッズの必需品。地震、断水などの災害時の必需品。トイレが無くてもトイレが出来る!。どこでも簡易トイレの出来上がり!
用途地震、断水などの災害時のトイレに
材質本体:ダンボール 処理袋:黒ポリエチレン 凝固剤:高分子ポリアクリレート
本体質量(g)(本体+便座(ふた付)+処理袋+凝固剤)716
耐荷重(N)約980(100kgf)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約260×約290×約285 梱包時:約560×約10×約444
安心の高強度。ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。荷重約250kgでも壊れない上部な構造。便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。
用途地震、断水などの災害時のトイレに
セット内容便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1
材質便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー
本体質量(kg)0.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
繰り返し使えるアルミパック!。地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!。市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
用途地震、断水などの災害時のトイレに
セット内容本体×4 凝固剤×4
材質本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム
寸法(幅W×高さH)(mm)使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100
本体質量(g)(本体+凝固剤)716
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ