安全保護具・作業服・安全靴 (15) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (29) オフィスサプライ (37) オフィス家具/照明/清掃用品 (20) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (4) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (1) バイク用品 (36,222) 自転車用品 (1) 医療・介護用品 (3) ブランド: KTMブランド: ヒロ・コーポレーションすべて解除
電気ケトル ヒロ・コーポレーション 欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品 給電スタンド、取扱説明書 色 ホワイト 容量(L) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×205×152 定格消費電力(W) 800 コード長さ(cm) 70
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) 充電端子 マグネット式
免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途 転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途 災害発生時・停電時に 仕様 LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品 USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W) 6 出力 DC5V 0.85A 周波数 ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源 DC5V 1A
充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション 当日出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途 呼気中のアルコール濃度測定 付属品 ポーチ 色 ブラック 測定時間(秒) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容 本体、取扱説明書 容量(L) 0.8 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50/60Hz) 本体質量(g) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×185×131 コード長さ(cm) 75
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション 当日出荷
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション 欠品中
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション 当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途 DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。 付属品 バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外) 出力 DC11.1V 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~850 入力 DC12.6V 380mA 連続使用時間(分) 約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。 バッテリー リチウムイオン電池(.3Ah×3個) AC電源アダプタ(V) (入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA 締付トルク(N・m) 23 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 6ケ月 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 1300 クラッチ数(段) 19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×175×190 バッテリー容量(Wh) 14.43
コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
お湯が沸いたら自動で電源OFF最大容量約1.0L空焚き防止機能付き電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし 付属品 給電スタンド、保証書 色 ブラック タンク容量(L) 1 本体質量(g) 600 定格消費電力(W) 800 コード長さ(mm) 700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×186×152
ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える地震対策の必需品家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途 家具などの転倒防止に 材質 ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR 強度(kg) 最大耐圧:約200(2本使用時)
ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション 翌日出荷
風量無段階吸込み、吹出しの2WAYノズルで2モード切替が可能アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
用途 車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ 付属品 充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書 質量(g) 280 電源 5V/2A 定格消費電力(W) 200 風速(m/s) 19~60 連続使用時間(分) 弱:150、最強:12 充電時間 4時間 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池4000 ポート 【充電】USBType-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140×40
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途 夜間作業、防犯・防災に 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミニウム・PC・鉄・シリコン 本体質量(g) 45 使用時間(分) 約80(MEDIUMモード時) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 2 LED COB(Chip On Board) バッテリー容量(mAh) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×約46×約21
マルチクッションマットM ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐふわっとした感触で長時間作業も優しくサポートサッとひと拭きお手入れ簡単
色 ブラック 質量(g) 160 サイズ(cm) 34×34×2 素材 PVC、NBR発泡ニトリルゴム
ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。
用途 暑い時期での椅子のクッションに。 タイプ 接触冷感:Q-max0.41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約420×35×360
冷感不織布マスク50枚入 ヒロ・コーポレーション 欠品中
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途 感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状 プリーツ型 色 白 サイズ ふつう 速度 接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象 花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率 花粉:0.99 入数 50枚 寸法(横×縦)(cm) 17.5×9.5 ひもタイプ 耳かけ 細菌ろ過効率(BFE) 0.99 微粒子ろ過効率(PFE) 0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE) 99%カット
ハンドナノミストスプレー ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。
300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。
除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。
ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。
通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。
アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。
学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途 学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。 本体寸法(mm) 約250×80×60 本体質量(g) 105 容量(mL) 300
冷感不織布マスク 50P ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!安心の不織布で、接触冷感!不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!VFE:ウイルスろ過率99%約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認
用途 飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE 仕様 ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値) タイプ 接触冷感
防災2WAYアルミブランケット ヒロ・コーポレーション 翌日出荷
静音設計、寝袋にも!災害時、避難先で!緊急時に!静音構造!防寒・保温コンパクトサイズで、いざという時に!
用途 非常時の防寒に 材質 PE 寸法(幅W×高さH)(mm) 約92×約210 本体質量(g) 116
緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます長期保存可能で、いざという時に
用途 地震、断水などの災害時のトイレに 材質 凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
用途 高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。 耐荷重(kg) 100
Modere 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
『Modere 温度調節機能付き電気ケトル KTK-10』は、保温機能付きの電気ケトルです。40℃~100℃までを5段階で温度調節可能なので、緑茶や紅茶、コーヒーなど、最適な温度でお湯を沸かすことができます。保温機能は120分で設定可能で、沸騰後、設定した温度で保温することができます。また、お好みの温度を設定できるメモリー機能も搭載しています。水が入っていないと自動的に電源がオフになるため、空焚きによる事故を防ぐことができます。加熱中に触ってもやけどしにくい二重構造で、安心・安全です。沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイが搭載されています。場所を取らないコンパクト設計なので、一人暮らしの方や、キッチンが狭い方におすすめです。
用途 お茶やコーヒーを淹れたり、インスタント食品をはじめとした料理を作る際に。 容量(L) 1 消費電力(W) 800 本体寸法(mm) 約幅210×高さ215×奥行150 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 コード長さ(cm) 約67
コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様 ●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 質量(kg) 約1.7 色 ブラック タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格 AC100V50/60Hz コード長さ(m) 1.1 保証期間 お買い上げより1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×23.5×18 取扱説明書 (6.12MB) 最大炊飯量 (白米)約0.54L(3合) 保温時間(h) 12
ファン付きLEDライト ヒロ・コーポレーション 欠品中
明るく照らしながら快適な風を届けるファン付きLEDライトです。E26口金取付タイプなので、手軽に導入可能です。ファン機能は3段階風量調節、角度調節、360首振り。ライト機能は3段階調色、無段階調光。リモコン付き
付属品 リモコン、取扱説明書 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 寸法(mm) 直径250×高さ110 質量(g) 424 消費電力(W) ライト:20、ファン:5、ライト+ファン:25 定格電圧(V) AC10050/60Hz 口金 E26 角度(°) 調節:左右各90 首振角度(°) 360 機能 無段階調光、3段階調色、タイマー設定 色温度(K) 3200~8500 光束(Lm) 2078.4
ガラスケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容 本体、取扱説明書 容量(L) 1.2 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50/60Hz) 本体質量(g) 830 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×210×150 コード長さ(cm) 68
コールドアイスパック 氷嚢 ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 4日以内出荷
氷が入れやすい広口タイプ肌触りの良い素材で各部位にフィットします。丈夫で耐久性に優れた二重構造です。PVCパッキンで水漏れしません。コンパクトに折りたためます。
用途 熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 色 ブルー サイズ M
ノンフライヤーZERO ヒロ・コーポレーション 8日以内出荷
油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃・エビフライ…約12~15分/200℃・魚料理…約20~25分/160℃・からあげ…約15~20分/180℃・ステーキ…約15~25分/180℃・カップケーキ…約10~15分/160℃
丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション 7日以内出荷
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない! 着脱式だからプレートの丸洗いが可能です 保温~230度まで温度調節可能!※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
黒にんにく発酵器 ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
自宅で気軽に黒ニンニクが楽しめるにんにく発酵器。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作で美味しい黒ニンニクが作れます。3面ヒーターでムラなく発酵、7~12日の発酵期間の設定が可能で、仕上げの際に便利な乾燥モードも搭載。
仕様 発酵最大量(kg):1.5~2 質量(kg) 2.6 消費電力(W) 73 定格 AC100V50/60Hz コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.3×27×28(ハンドル含む)
充電式シリコンウォーマー ヒロ・コーポレーション 5日以内出荷
材質 シリコン 出力(W) 4 本体寸法(mm) 約420×80 本体質量(g) 約180 使用環境温度(℃) -10~45 充電時間(時間) 1.5~2 モード 温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh) 1200 充電方式 TYPE-C 使用時間(時間) 約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧 5V/1A(USB Type-C)
超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。
洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
用途 車などの洗浄に。 寸法(mm) 400×750、(三角)150×150
ネッククール ヒロ・コーポレーション 当日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途 ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 パッケージ ブリスター
充電式ブロワーバキューム ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途 清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。 セット内容 本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1 質量(kg) 1.2(バッテリーパック含む) 色 カーキ 電圧(V) 18.5 風量(m3 /min) 2.6 連続使用時間(分) 約6(風量最大時) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 510×170×160(ブロワー側にノズル取付時) 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1300 風圧(kPa) 5.4
ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライト ヒロ・コーポレーション 3日以内出荷
犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途 防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。 付属品 調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 800
ウォッシャブル充電式バリカン ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。
ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。
セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。
10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途 セルフカットに。 充電時間(時間) 約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×190×44 本体質量(g) 170 電源 入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA 充電池タイプ ニッカド電池 消費電力(W) 3