安全保護具・作業服・安全靴 (9) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (27) オフィスサプライ (25) オフィス家具/照明/清掃用品 (12) 測定・測量用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) バイク用品 (8,361) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: ヒロ・コーポレーションすべて解除
電気ケトル ヒロ・コーポレーション 欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品 給電スタンド、取扱説明書 色 ホワイト 容量(L) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×205×152 定格消費電力(W) 800 コード長さ(cm) 70
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) 充電端子 マグネット式
免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途 転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途 災害発生時・停電時に 仕様 LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品 USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W) 6 出力 DC5V 0.85A 周波数 ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源 DC5V 1A
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容 本体、取扱説明書 容量(L) 0.8 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50/60Hz) 本体質量(g) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×185×131 コード長さ(cm) 75
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション 当日出荷
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション 欠品中
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
お湯が沸いたら自動で電源OFF最大容量約1.0L空焚き防止機能付き電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし 付属品 給電スタンド、保証書 色 ブラック タンク容量(L) 1 本体質量(g) 600 定格消費電力(W) 800 コード長さ(mm) 700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×186×152
ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える地震対策の必需品家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途 家具などの転倒防止に 材質 ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR 強度(kg) 最大耐圧:約200(2本使用時)
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション 翌日出荷
風量無段階吸込み、吹出しの2WAYノズルで2モード切替が可能アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
用途 車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ 付属品 充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書 質量(g) 280 電源 5V/2A 定格消費電力(W) 200 風速(m/s) 19~60 連続使用時間(分) 弱:150、最強:12 充電時間 4時間 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池4000 ポート 【充電】USBType-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140×40
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション 翌日出荷 から 4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途 夜間作業、防犯・防災に 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミニウム・PC・鉄・シリコン 本体質量(g) 45 使用時間(分) 約80(MEDIUMモード時) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 2 LED COB(Chip On Board) バッテリー容量(mAh) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×約46×約21
冷感不織布マスク50枚入 ヒロ・コーポレーション 欠品中
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途 感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状 プリーツ型 色 白 サイズ ふつう 速度 接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象 花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率 花粉:0.99 入数 50枚 寸法(横×縦)(cm) 17.5×9.5 ひもタイプ 耳かけ 細菌ろ過効率(BFE) 0.99 微粒子ろ過効率(PFE) 0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE) 99%カット