ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: ヒロ・コーポレーションすべて解除
免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
超強力粘着!振動、衝撃を大幅吸収!貼り直しOKで跡も残りにくい手洗い可能で繰り返し使用可能透明タイプで目立ちにくい
用途 転倒、落下、破損防止に!地震対策家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション 取扱停止中
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途 呼気中のアルコール濃度測定 付属品 ポーチ 色 ブラック 測定時間(秒) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
電気ケトル ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品 給電スタンド、取扱説明書 色 ホワイト 容量(L) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×205×152 定格消費電力(W) 800 コード長さ(cm) 70
ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!防災セットの必需品
用途 災害発生時・停電時に 仕様 LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品 USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W) 6 出力 DC5V 0.85A 周波数 ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源 DC5V 1A
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション 当日出荷
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm) 約39×57×12 本体質量(g) 約26 入力電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約2 動作時間 7~12日間 入力電流(A) DC1 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン380 防水性 IPX6
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション 当日出荷
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC,アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) アラーム 60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子 マグネット式
コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様 ●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 質量(kg) 約1.7 色 ブラック タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格 AC100V50/60Hz コード長さ(m) 1.1 保証期間 お買い上げより1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×23.5×18 取扱説明書 (6.12MB) 最大炊飯量 (白米)約0.54L(3合) 保温時間(h) 12
充電式シリコンウォーマー ヒロ・コーポレーション 5日以内出荷
材質 シリコン 出力(W) 4 本体寸法(mm) 約420×80 本体質量(g) 約180 使用環境温度(℃) -10~45 充電時間(時間) 1.5~2 モード 温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh) 1200 充電方式 TYPE-C 使用時間(時間) 約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧 5V/1A(USB Type-C)
ステンレス突っ張りポール2P ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える地震対策の必需品家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途 家具などの転倒防止に 材質 ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR 強度(kg) 最大耐圧:約200(2本使用時)
充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
小さいけどとってもパワフル発光手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!ボタン一つで3つの発光切り替え!COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
用途 夜間作業、防犯・防災に 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミニウム・PC・鉄・シリコン 本体質量(g) 45 使用時間(分) 約80(MEDIUMモード時) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 2 LED COB(Chip On Board) バッテリー容量(mAh) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×約46×約21
コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
コンセントに差し込むだけ通常センサーライトとして!停電時懐中電灯として!停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
用途 通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に 材質 ABS、アクリル 使用温度範囲(℃) 0~35 本体質量(g) 87 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 点灯方式 フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード 充電時間(時間) 8 バッテリー容量(mAh) 200(3.7V 0.74Wh) 光束(Lm) (フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47 バッテリー稼動時間 6時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×約136×約29
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷 から 5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品 USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書 消費電力(W) 10 温度(℃) (弱)約44 / (強)約55 本体質量(g) 約119 定格出力 5V/2.1A 連続使用時間(時間) (弱)約4 / (強)約2.5 バッテリー リチウムイオン電池3.7V 保証期間 1年間 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 4800 充電可能回数 約1.6回分(機種によって異なる) USBポート Type-C/A 定格入力 5V/2.0A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×110×31
コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様 ●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 質量(kg) 約1.7 色 ホワイト タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格 AC100V50/60Hz コード長さ(m) 1.1 保証期間 お買い上げより1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×23.5×18 取扱説明書 (6.12MB) 最大炊飯量 (白米)約0.54L(3合) 保温時間(h) 12
ネッククール ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途 ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 パッケージ ブリスター
冷感不織布マスク50枚入 ヒロ・コーポレーション 9日以内出荷
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途 感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状 プリーツ型 色 白 サイズ ふつう 速度 接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象 花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率 花粉:0.99 入数 50枚 寸法(横×縦)(cm) 17.5×9.5 ひもタイプ 耳かけ 細菌ろ過効率(BFE) 0.99 微粒子ろ過効率(PFE) 0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE) 99%カット
ガラス飛散防止フィルム2P ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
防災対策に!水なし、貼るだけ簡単!台風、突風などの防災対策に!
用途 台風、突風などの防災対策に 厚さ(mm) 0.09 材質(本体) ポリエステル(PET樹脂) 粘着剤 アクリル酸エステル 寸法(幅W×長さL)(cm) 約46×約90
防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
非常時の必需品防寒・保温避難先で!緊急時に!
用途 非常時の防寒に 材質 PET 寸法(幅W×高さH)(mm) 約160×約210 本体質量(g) 57
乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1ケース(12個)
4日以内出荷
災害発生時・停電時に大活躍!ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様ランタンライトは3段階の調光可能!
用途 災害発生時、停電時に 材質 ABS、PC 使用温度範囲(℃) 約5~40 本体質量(g) 132 光源 LED 点灯方式 懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅) 光束(Lm) 懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×約150×約117 連続点灯時間(時間) 【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション 5日以内出荷
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊きシンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様 予約:1時間~24時間(10分刻み) 付属品 しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書 材質 内釜:アルミ、フッ素コーティング タイプ マイコン式 消費電力(W) 860 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約3.8 本体サイズ(mm) 約幅281×高さ253×奥行384 モード設定 白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱 保証期間 お買上げ日より1年 コード長さ(cm) 約115 最大炊飯量 白米:1.8L(10合) 保温時間(h) 24
ガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L] ヒロ・コーポレーション 5日以内出荷
色 ブラック 容量(L) 1.2 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm) 210×210×150 本体質量(g) 830 保証期間 お買い上げ日より1年 コード長さ(cm) 68
丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション 7日以内出荷
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない! 着脱式だからプレートの丸洗いが可能です 保温~230度まで温度調節可能!※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 色 グリーン 質量(g) 239(スタンド込) 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153(スタンド込:60×80×165) バッテリー リチウムイオン電池 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600 充電端子 USB Type-C
超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション 6日以内出荷
マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。
洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
用途 車などの洗浄に。 寸法(mm) 400×750、(三角)150×150
サーモチェッカーAG ヒロ・コーポレーション 取扱停止中
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。
温度検知とアルコール検知を印刷します。
プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途 アルコール検知・温度検知 センサータイプ 燃料電池方式 寿命 20000回 交換方法 アルコールモジュール交換可能 対応径(Φmm) 市販ストロー:10 測定時間 20秒以内 記録媒体 本体記録 データ記録件数 200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能 測定回数 ディスプレイ画面に残回数表示 電源 ACアダプターDC12V2A 設置方式 スタンド固定 携帯不可 カメラ仕様 200万画素数 モニタ 8インチ 環境温度範囲(℃) 温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
連結式吸水土のう ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
同じ商品なら連結出来る!約8分で膨らむ!吸水後はBOX型で積み上げが容易!四隅に連結用のひも付き
用途 住宅への浸水防止、水路への誘導に 材質 高吸水ポリマー、不織布 本体質量(g) (保管時)340 本体質量(kg) (吸水後)22 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
緊急脱出用ハンマー ヒロ・コーポレーション ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1ケース(12個)
4日以内出荷
災害時、事故時の備えに災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き軽量なので、女性でも軽々
用途 車の緊急脱出用 材質 ABS、鋼、鉄 本体質量(g) 82 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×約165×約28
ガラス破り軽減フィルム2P ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
極厚シートで泥棒から守る貼るだけで迫りくる危険から守る!大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
用途 防犯用 材質 PET 本体質量(g) 272 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約390×約470×約0.5
ポンプ付き防災エアーマット ヒロ・コーポレーション ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1ケース(12個)
4日以内出荷
空気の層が作り出す適度なクッション性もしもの時に備えよう付属のポンプで簡単にベッドに出来る!端を丸めると枕にも!避難所等での、床からの冷気を遮断
用途 非常時の簡易ベットに 材質 PA、PE 本体質量(g) 380 耐荷重(N) 約1960(200kgf) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50
防災2WAYアルミブランケット ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
静音設計、寝袋にも!災害時、避難先で!緊急時に!静音構造!防寒・保温コンパクトサイズで、いざという時に!
用途 非常時の防寒に 材質 PE 寸法(幅W×高さH)(mm) 約92×約210 本体質量(g) 116
折りたたみ非常用トイレ ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
防災グッズの必需品地震、断水などの災害時の必需品トイレが無くてもトイレが出来る!どこでも簡易トイレの出来上がり!
用途 地震、断水などの災害時のトイレに 材質 本体:ダンボール 処理袋:黒ポリエチレン 凝固剤:高分子ポリアクリレート 本体質量(g) (本体+便座(ふた付)+処理袋+凝固剤)716 耐荷重(N) 約980(100kgf) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:約260×約290×約285 梱包時:約560×約10×約444
組立簡易トイレ ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
安心の高強度ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。荷重約250kgでも壊れない上部な構造便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。
用途 地震、断水などの災害時のトイレに セット内容 便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1 材質 便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー 本体質量(kg) 0.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
携帯ミニトイレ4P ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
繰り返し使えるアルミパック!地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
用途 地震、断水などの災害時のトイレに セット内容 本体×4 凝固剤×4 材質 本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム 寸法(幅W×高さH)(mm) 使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100 本体質量(g) (本体+凝固剤)716
緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます長期保存可能で、いざという時に
用途 地震、断水などの災害時のトイレに 材質 凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
多機能ソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
スマホが充電できる災害発生時・停電時に大活躍!4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ
用途 災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに 付属品 専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃) 0~45(充電時:10~40) 本体質量(g) 286 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間(時間) USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において) バッテリー容量(mAh) 4000 光束(Lm) 懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105 防水性 IPX3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約145×約78×約53
充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
災害時、停電時に大活躍約46gの軽量で、持ち運びも楽々非常時にも大活躍
用途 災害発生時、停電時に 付属品 専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 約5~40 本体質量(g) 46 光源 LED バッテリー リチウムイオン電池 連続点灯時間 (強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間 充電時間(時間) 2.5 バッテリー容量(mAh) 500(3.7V) 光束(Lm) (強)約200/(弱)約50/(点滅)約150 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37×約110×約37