オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。
セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書
回転数(min-1[r.p.m])6300±5%
定格電圧(V)DC5/0.2A
本体寸法(mm)約Φ41×60
使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)
電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。
商品タイプ本体
1個
¥4,290
税込¥4,719
4日以内出荷
関連キーワード