タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。
付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書
容量(mL)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日より6か月
充電時間(時間)約4
入力電源5V/1A
バッテリー容量(mAh)1100
使用時間(時間)約2
回転角度(°)360(ノズル)
防水IPX7
バッテリー容量(Wh)4.07
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード