2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDL-J8 ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション 動画あり
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。 予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。 測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。 メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。 市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。 スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。 センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120 質量(g)27 入力電圧DC5V1A(USBType-C) センサー半導体式ガスセンサー 寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー) 充電時間約2時間 検出範囲0.00~0.5mg/L メモリー数50回分(上書き) 電源リチウムイオンポリマー電池300mAh 精度±2%
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ヒロ・コーポレーションHDL-J8 交換用マウスピース
ポータブルアルコールチェッカーHDL-J8専用。マウスピースを取り換えて使用可能
用途内容量100個(4個x25袋) 材質PP
1箱(100個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷