首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、いつでもどこでも充電できます。
髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、女性の方でも安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に
セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書
電源5V/1A
電池リチウムイオン電池2000mAH
充電時間(時間)4.5
連続使用時間(時間)2.5
消費電力(W)3
外形寸法(mm)250×190×33
質量(g)約155
羽根枚数3(×2)
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、わずらわしい配線もなく、使う場所を選びません。
髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に。
セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書
質量(g)200
消費電力(W)1.5
電源DC5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×36
充電時間(時間)約5
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)強:約6、中:約7、弱:約7.5
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2
電源(V)5
定格消費電力(W)4
風量3段階
充電時間(時間)約2.5
使用時間(時間)約2~4
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色グリーン
質量(g)239(スタンド込)
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整100段階
バッテリー容量(mAh)3600
充電端子USB Type-C
1個
¥3,380
税込¥3,718
5日以内出荷
関連キーワード