3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【タイヤ性能】:。乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2 タイヤサイズ225/65R17 102T タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)17 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ乗用車
1セット(2本)
21,980 税込24,178
翌日出荷

【タイヤ性能】:。乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2 タイヤサイズ235/55R20 102V タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)20 偏平率(%)55 適合ボディタイプ乗用車
1セット(2本)
32,980 税込36,278
翌日出荷

【タイヤ性能】:。乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2 タイヤサイズ235/55R20 102V タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)20 偏平率(%)55 適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
65,980 税込72,578
翌日出荷