カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • バンドソー/糸ノコ盤(1)
    • フライス盤(1)
  • 切削工具(6)
    • カッター関連備品(6)
さらに商品を絞り込む
  • ワイエス工機
  • フナソー(1)

「ワイエス工機」の検索結果

特価
本日10月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラフイングカッター ワイエス工機ラフイングカッターワイエス工機
369,800税込406,780
1本
翌々日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター<br />パイプ端面のR加工を簡単に。<br />肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116<br />※いずれも研磨可能です。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズワイエス工機
929,800税込1,022,780
1台
10日以内出荷
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。<br />最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。<br />独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。<br />バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。<br />V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!<br />穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
回り止めリング PA-Ⅲ型用 ワイエス工機回り止めリング PA-Ⅲ型用ワイエス工機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PA-Ⅲシリーズ用仕様カッターNo.39以上に使用適合PA-Ⅲ
回り止めリング PB・PA-Ⅱ型用 ワイエス工機回り止めリング PB・PA-Ⅱ型用ワイエス工機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PBシリーズ、PA-Ⅱ型用仕様カッターNo.39以上に使用適合PA-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅱ(廃盤)、PB-Ⅲ(廃盤)、PB-Ⅳ(現行品)
ウェーブカッター ワイエス工機ウェーブカッターワイエス工機(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄
マルチカッター ワイエス工機マルチカッターワイエス工機
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)200適合切断材ステンレス・鉄(大径用)
Pカッター ワイエス工機Pカッターワイエス工機(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材
標準型強力帯鋸盤インバータ ワイエス工機標準型強力帯鋸盤インバータワイエス工機
1,088,000税込1,196,800
1台
翌々日出荷
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300電圧(V)三相200テーブル傾斜なしテーブル寸法(mm)500×500仕様インバーター変速機構質量(kg)200出力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550ノコ刃周速(m/min)25~115定格電圧(V)単相200(溶接機)定格電力(VA)2k(溶接機)電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6424
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら