5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077 内径(Φmm)11.5×7.0 硬度HRC60±1 ハンドルストレートパイプハンドル
1個
899 税込989
当日出荷

スティックボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 動画あり
WISE(若穂囲製作所)スティックボールレンチ
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC60±1です。 12角レンチ[4~10mmまで]:六角レンチを回すには最低60度の回転角が必要ですが、12角レンチでは30度で可能です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに 先端形状ボールポイント
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SBS-2000 スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)420 トラスコ品番212-2626 形状L型 全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm) 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

1530 トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷