12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
先端形状ボールポイント付 形状L型 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーボールレンチセット (LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
1セット(9本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
セット内容1.5~10mm 先端形状ボールポイント
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

スーパーボールレンチのセットです。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。 先端形状ボールポイント
1セット(9本)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。 先端形状ボールポイント
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBS-2000 スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)420 トラスコ品番212-2626 形状L型 全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm) 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

HMT-1000 六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm 先端形状六角
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

スティックボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 動画あり
WISE(若穂囲製作所)スティックボールレンチ
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC60±1です。 12角レンチ[4~10mmまで]:六角レンチを回すには最低60度の回転角が必要ですが、12角レンチでは30度で可能です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに 先端形状ボールポイント
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)