5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077 内径(Φmm)11.5×7.0 硬度HRC60±1 ハンドルストレートパイプハンドル
1個
899 税込989
当日出荷

1530 トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
赤、黒 サイズ大、小
1セット
549 税込604
当日出荷