絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾広アングル長穴 WAKI(和気産業)巾広アングル長穴WAKI(和気産業)
289税込318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ボルト止めができる長穴付きのアングルです。 ボルト止めをすることで強度があがります。
ゴムスポンジロール WAKI(和気産業)ゴムスポンジロールWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)
149税込164
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)0.5材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業)アルミのカギ 番号可変式WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
カギを持ち歩く必要なし!暗証番号を自分で決められる!アルミ製で軽くてキレイ!ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!お好みの色を選べる
用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)20材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
プールハンドル WAKI(和気産業)プールハンドルWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノープラグビス座付 WAKI(和気産業)ノープラグビス座付WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
129税込142
1袋(9個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4材質表面処理ラスパート適合材コンクリート
偏芯プラグ WAKI(和気産業)偏芯プラグWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
ダム掛金 WAKI(和気産業)ダム掛金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
Nメッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)Nメッキ中折ネジ締WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
欠品中
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)30
スマートフジ取手 WAKI(和気産業)スマートフジ取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
バラカラーJフック WAKI(和気産業)バラカラーJフックWAKI(和気産業)
269税込296
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小物掛けに最適なJ型フックです。部屋の空間に馴染む、落ち着いたナチュラルなカラーリングです。
用途小物掛けに付属品カラービス:2本材質スチール安全荷重(kg)5
膜付グロメット WAKI(和気産業)膜付グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
透明補修テープ WAKI(和気産業)透明補修テープWAKI(和気産業)
449税込494
1個
翌々日出荷
シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50透明長さ(m)10主な用途補修
明かり窓 WAKI(和気産業)明かり窓WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
明りによる在室の確認に
用途明かり窓に材質AS樹脂寸法(Φmm)35ドア厚(mm)28~36
激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用WAKI(和気産業)
569税込626
1巻
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着にべたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
ワーク戸当フック付 WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス材質亜鉛ダイカスト、樹脂サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
木製コーナーラック WAKI(和気産業)木製コーナーラックWAKI(和気産業)
889税込978
1個
3日以内出荷
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業)軽量制振材 レジェトレックスWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ WAKI(和気産業)ローラーキャッチWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質鋼板・PP
金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲WAKI(和気産業)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)
189税込208
1枚
当日出荷
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系幅(mm)100長さ(mm)100
筋ゴムマット WAKI(和気産業)筋ゴムマットWAKI(和気産業)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています耐久性が高く、長持ちする素材ですにおいが少なく室内でも気になりません裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8厚さ(mm)3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応山高さ(mm)1.6
真鍮三角ゴンベ WAKI(和気産業)真鍮三角ゴンベWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
ボア結束バンド WAKI(和気産業)ボア結束バンドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
ステンレス平横隅金 WAKI(和気産業)ステンレス平横隅金WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430クローム
ネオジウムマグネット 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
キーチェーン WAKI(和気産業)キーチェーンWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
キーホルダー以外の使用不可
寸法(mm)400
コーナーガード WAKI(和気産業)コーナーガードWAKI(和気産業)
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
クリアーブラウン材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)
4,098税込4,508
1巻
欠品中
振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)ステンレスキックバネWAKI(和気産業)
99税込109
1個
当日出荷
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質ステンレスSUS304
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)
839税込923
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーるWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
949税込1,044
1個(100mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ワイルドレールフック パーツBOX WAKI(和気産業)ワイルドレールフック パーツBOXWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。
耐荷重(kg)8材質ABS長さ(mm)160幅(mm)100オレンジ高さ(mm)75深さ(mm)80
ワイルドレールフック Wの凹フック WAKI(和気産業)ワイルドレールフック Wの凹フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10材質長さ(mm)200幅(mm)75ブラック奥行(mm)160
穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業)穴あきボード Classic 真鍮SカンWAKI(和気産業)
479税込527
1パック(2本)
当日出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮真鍮(金)耐荷重(kg)5(目安)適合ピッチ(mm)25
穴あきボード Classic  真鍮フック WAKI(和気産業)穴あきボード Classic 真鍮フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮真鍮(金)適合ピッチ(mm)25