13ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,959件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ万能プレート WAKI(和気産業)メッキ万能プレートWAKI(和気産業)
169税込186
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
帯鉄に穴を明けたプレート 穴が多く自在に取付可能
材質クローム
ユニクロ一文字継手 WAKI(和気産業)ユニクロ一文字継手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム
ネオジウムマグネット 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業)カチットワイヤーS リングタイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
ソフト ノンスリップ WAKI(和気産業)ソフト ノンスリップWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1袋(8枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
種別ノンスリップマット透明材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系厚さ(mm)0.4
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ワイルドレールフック Wの凹フック WAKI(和気産業)ワイルドレールフック Wの凹フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10材質長さ(mm)200幅(mm)75ブラック奥行(mm)160
穴あきボード Classic  真鍮ハンガー WAKI(和気産業)穴あきボード Classic 真鍮ハンガーWAKI(和気産業)
599税込659
1本
当日出荷
真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮真鍮(金)穴径(Φmm)4適合ピッチ(mm)25
カラー皿木ネジ 2.4X13mm WAKI(和気産業)カラー皿木ネジ 2.4X13mmWAKI(和気産業)
32税込35
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4材質寸法(mm)2.4×13頭部形状
鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋灯吊WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
真鍮メッキ 洋折釘 WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋折釘WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
ネジフック WAKI(和気産業)ネジフックWAKI(和気産業)
119税込131
1個
当日出荷
ロープの固定等に
材質スチール寸法(mm)6使用荷重(kg)10寸法A(mm)110寸法B(mm)21
ステンレス リング WAKI(和気産業)ステンレス リングWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
補助金具ユニクロ J型 WAKI(和気産業)補助金具ユニクロ J型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニクロの補助金具です
材質スチール幅(mm)30厚さ(mm)3
補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)補助金具ステンレス L型 斜めWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
厚口普通丁番 生地 WAKI(和気産業)厚口普通丁番 生地WAKI(和気産業)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
普通丁番です
ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)ニュー兼用戸当り(アンバー)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
ドア用の戸当り(アンバー)です。
アンバー
スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)スチールハンドル 黒WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質取手取手
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業)アルミのカギ 番号可変式WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
カギを持ち歩く必要なし!暗証番号を自分で決められる!アルミ製で軽くてキレイ!ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!お好みの色を選べる
用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)20材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
トグラーTB WAKI(和気産業)トグラーTBWAKI(和気産業)
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
(適合壁厚)11~13mm汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
木製取手 ブラウン WAKI(和気産業)木製取手 ブラウンWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ材質/仕上天然木/ブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
キャビンフック WAKI(和気産業)キャビンフックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
バネ丁番片開 WAKI(和気産業)バネ丁番片開WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
アンティック丁番 WAKI(和気産業)アンティック丁番WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途蝶番
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
カウンターブラケット WAKI(和気産業)カウンターブラケットWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本材質スチール耐荷重(kg)20
ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)ワイドフェルトキャップスリムWAKI(和気産業)
679税込747
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応) 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂クリア
激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用WAKI(和気産業)
569税込626
1巻
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着にべたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)空錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
予約販売
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ドアガード 耐震型 WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。
用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)防犯切れまチェインWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
ロック付スプリングフック WAKI(和気産業)ロック付スプリングフックWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック
穴あきボード専用黒フックダブル WAKI(和気産業)穴あきボード専用黒フックダブルWAKI(和気産業)
599税込659
1個(2個)
当日出荷
穴あきボード用の黒いフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質スチール寸法(mm)50アズワン品番64-5074-23
長沢用調整ストライク タイプ2 WAKI(和気産業)長沢用調整ストライク タイプ2WAKI(和気産業)
839税込923
1セット
当日出荷
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」縦(mm)70横(mm)25ビスピッチ(mm)54
メッシュパネル専用 Sカン WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 SカンWAKI(和気産業)
499税込549
1セット(8本)
当日出荷
パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)3
鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質ねじ穴数0
高輝度反射シート WAKI(和気産業)高輝度反射シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)
当日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
蓄光テープ WAKI(和気産業)蓄光テープWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~16分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・幅(mm)50長さ(m)3材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料