絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,949件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター棒 WAKI(和気産業)シャッター棒WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はシャッターを下ろすための商品です。
材質スチール
コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業)コーティングネオジウム 丸WAKI(和気産業)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
寸法(mm)2
安全反射シート WAKI(和気産業)安全反射シートWAKI(和気産業)
999税込1,099
1袋(3枚)
翌々日出荷
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。 表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層サイズ(mm)150X100
蓄光テープ WAKI(和気産業)蓄光テープWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~16分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・幅(mm)50長さ(m)3材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュ WAKI(和気産業)UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュWAKI(和気産業)
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています エアコン室外機やエコキュートの設置において壁面に設置する場合に防振用に取り付けます
厚さ(mm)5径(Φmm)25
CRゴムシート WAKI(和気産業)CRゴムシートWAKI(和気産業)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
モール素材用接着剤 WAKI(和気産業)モール素材用接着剤WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。特性耐熱、耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ドアストッパーデルタ WAKI(和気産業)ドアストッパーデルタWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドアの下に指すだけ ドア押えのエース!
タイプ差し込みタイプ材質エラストマー樹脂
ワイルドレールフック ワイヤーバスケット WAKI(和気産業)ワイルドレールフック ワイヤーバスケットWAKI(和気産業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。
耐荷重(kg)15材質長さ(mm)300幅(mm)200高さ(mm)300奥行(mm)210深さ(mm)200
イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタンWAKI(和気産業)
789税込868
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタンベージュ
キャップ付 洋灯吊 WAKI(和気産業)キャップ付 洋灯吊WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)アクリル焼付塗装
真鍮メッキ 洋折釘 WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋折釘WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
回転ナスカン WAKI(和気産業)回転ナスカンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法S(mm)10寸法E(mm)18
ダブル アイスナップ WAKI(和気産業)ダブル アイスナップWAKI(和気産業)
429税込472
1個
当日出荷
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。 犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
ステンレス大折釘 WAKI(和気産業)ステンレス大折釘WAKI(和気産業)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ WAKI(和気産業)コーキングツール コーキングヘラ 仕上げWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマーグリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
コーキングツール ノズルフィックスプラス WAKI(和気産業)コーキングツール ノズルフィックスプラスWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂寸法(mm)35×40×80
コーキングツール 3WAYヘラ&スクレーパー 交換用パッド WAKI(和気産業)コーキングツール 3WAYヘラ&スクレーパー 交換用パッドWAKI(和気産業)
699税込769
1セット
翌々日出荷
ヘラ&スクレーパー(ICK-003)の交換用パッドです!パッドが磨耗すると、ヘラの能力が落ち、目地がキレイに仕上がらなくなりますので、お早めの交換をおすすめします
材質エラストマー樹脂付属品5種類の交換用ヘラパッド
ステン中厚プレート WAKI(和気産業)ステン中厚プレートWAKI(和気産業)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの中厚プレートです
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4板厚(mm)2
カラー隅金 一文字 WAKI(和気産業)カラー隅金 一文字WAKI(和気産業)
71税込78
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)3.6
カラー隅金 三方面 WAKI(和気産業)カラー隅金 三方面WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
339税込373
1セット(4枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。材質鉄にカラー焼付塗装
アンテナ用線 WAKI(和気産業)アンテナ用線WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
アンテナの補強用。サビにくくソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)2.0~1.9長さ(m)30材質亜鉛メッキ鉄線、塩ビ被膜ライトグリーンサイズ#14使用荷重(kg)18
ナイロン棚受 WAKI(和気産業)ナイロン棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ナイロン差込サイズ(Φmm)5サイズ(号)4
締忘れ防止クレセント YKKapサッシ窓用 WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント YKKapサッシ窓用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24ピッチ(mm)45
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
629税込692
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
丁番裏面直付 WAKI(和気産業)丁番裏面直付WAKI(和気産業)
739税込813
1個
当日出荷
取り替える場合他の丁番も取り替えた方がなめらかな動きになります。巾広く対応できる丁番です。
材質亜鉛合金+6ナイロン
スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)スチールハンドル クロームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質クローム取手取手
カバン取手 H-240 WAKI(和気産業)カバン取手 H-240WAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)40高さ(mm)50付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)穴径(Φmm)4.5横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
クリアアジャスター WAKI(和気産業)クリアアジャスターWAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ペレマット WAKI(和気産業)ペレマットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
制振・静音マット ディンプルタイプ WAKI(和気産業)制振・静音マット ディンプルタイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(4枚)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
家具のスベリ材CAP 丸脚角脚兼用 WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP 丸脚角脚兼用WAKI(和気産業)
989税込1,088
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。 底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。 本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。 気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に形状丸脚角脚兼用材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系ライトブラウン
キャスターカップ 平型丸 WAKI(和気産業)キャスターカップ 平型丸WAKI(和気産業)
579税込637
1パック(4個)
欠品中
透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。
用途キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に形状材質本体:エラストマー樹脂クリア適合寸法(mm)47
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
ケーブルロック WAKI(和気産業)ケーブルロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト
真鍮つまみ WAKI(和気産業)真鍮つまみWAKI(和気産業)
789税込868
1個
当日出荷
材質真鍮ゴールド種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小箱・家具用のツマミツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック
PCマスターツマミ WAKI(和気産業)PCマスターツマミWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具用のツマミ
用途ツマミ付属品トラスM4×25mm材質ABS樹脂種類つまみ