8ページ目: WAKIのすべての商品

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,053件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)300 材質スチール板 幅(mm)20 寸法(mm)15(突出部) 高さ(mm)35
1セット(5個)
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮 仕上ホワイトメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途扉裏の包丁差しの設置・取替 材質ポリプロピレン カバーカバー無 寸法(mm)216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
1個
199 税込219
当日出荷

ローテーブル折たたみ脚 WAKI 動画あり
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。 お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業! インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。 マットブラック
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン 幅(mm)18 長さ(m)0.5 材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。 材質亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反射タイプ 駐車場や工場構内の区画標示に。 暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ 材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙 幅(mm)50 長さ(m)5
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形 厚さ(mm)10 ブラック 穴径(Φmm)13 硬度60 溝幅(mm)3 溝深さ(mm)3 耐熱温度(℃)-20~60 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)5 適合用途防振
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要) 寸法(mm)13.5×26
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm)30 高さ(mm)28
1セット(4個)
418 税込460
当日出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKIアメゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に 形状 材質本体:エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
639 税込703
当日出荷

1袋(11個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 付属品木ねじ(2.7×16mm) 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ 寸法(mm)30
1個
849 税込934
当日出荷

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI 動画あり
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに 付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本) 材質スチール 耐荷重(kg)約10 (1本あたり) 適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-O24 シャッター軽くな~る WAKI 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止 使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
899 税込989
当日出荷

WAKI重ねる防振ゴム
エコ商品
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)90 幅(mm)90 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装 寸法B(mm)22
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKIウレタンゴム球
エコ商品
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質ウレタンゴム 硬度90°±5 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 穴径(Φmm)シリンダー切欠:16 アズワン品番64-5074-87 適合扉厚(mm)31以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。 幅(mm)18 長さ(m)1 材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤 質量(g)7 アズワン品番64-5072-01
1巻
609 税込670
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

WAKI筋ゴムマット
エコ商品
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。 材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付 幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8 厚さ(mm)3 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 山高さ(mm)1.6
1巻
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・ 材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
1巻
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)約-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。 材質(本体)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。 ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。 厚さ(mm)1 材質/仕上スチール/焼き付け塗装 種類フラッシュ丁番 ねじ穴数8
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法M22 長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに 材質亜鉛合金
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)