6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30 材質EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)粘着付NRゴムシート
RoHS
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。 材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤 硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷