用途コンクリート用ビス
材質鉄
表面処理ラスパート処理
適合材コンクリート
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
適合材コンクリート
軽くて丈夫なプラスチック製。
軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
十字穴番号No.2
適合材コンクリート
軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ
適合材モルタル・ブロック・コンクリート
用途コンクリート用ビス
ねじ径M4
材質鉄
表面処理ラスパート
適合材コンクリート
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径M4
適合材コンクリート
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
コンクリートへの器材の取付けに。
適合材コンクリート
付属品パッド2本入り
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×37mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー
全長(mm)50
適合ドリル径(mm)10
穿孔深さ(mm)60
最大引抜強度(kN)1.176
適合材ALC
(適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
材質樹脂
タイプTB
適合材石膏ボード、コンクリート等
(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプTA
(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプT-9.5
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)
寸法(mm)13.5×26
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ12×27mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)
付属品STタッピング皿4×25mm付
縦(mm)20
1袋(14個)
¥789
税込¥868
当日出荷
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304
種類スイベルスナップ
寸法H(mm)57
ねじ径M6
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)3
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)30
寸法H1(mm)32
寸法B1(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード