傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂
色クリア
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質ウール、レーヨン
形状シート
シート厚さ(mm)2
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン
色ベージュ
寸法L(mm)15.5
寸法H(mm)10.5
寸法d(Φmm)2.2
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
スリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状丸
材質ポリエチレン
色ベージュ
関連キーワード