耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に
形状丸
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下)
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5
材質スチレン系エラストマー架橋発泡体
RoHS指令(10物質対応)対応
家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状角型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
家具のスベリ材丸キャップは丸い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状丸型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
家具のスベリ材長角キャップは長方形の脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状長角型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
家具のスベリ材業務用はタンスなどの大型家具の両端に設置するだけで、引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動出来る製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状楕円
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)690X63X12
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。
本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。
気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
色ライトブラウン
取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。
本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。
家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム
色ライトブラウン
家具のスベリ材エッジ付 L型コーナー用はタンスなどの大型家具のコーナーに設置するだけで引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動できる製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状L型
材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
適合寸法(mm)30X30X100
1パック(2個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。
用途キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に
形状丸
材質本体:エラストマー樹脂
色クリア
適合寸法(mm)47
1パック(4個)
¥579
税込¥637
当日出荷
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード