14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。 トラスコ品番245-6435 材質天然ゴム 長さ(mm)300 形状長方形 幅(mm)50 厚さ(mm)10 タイプ粘着無 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷

抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。 仕様粘着有無:無 トラスコ品番245-6437 材質天然ゴム 長さ(mm)300 形状長方形 幅(mm)30 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
翌日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

反射タイプ 駐車場や工場構内の区画標示に。 暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ 材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙 幅(mm)50 長さ(m)5
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

吸音材 QUTO(キュート) WAKI 動画あり
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300 吸着力41g/平方センチメートル 商品タイプ粘着テープ付
1枚
439 税込483
当日出荷

等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。 長さ(m)10 テープ幅(mm)100
1巻
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面キャップだけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは表面がフェルト製なので床面のキズや音防止に効果があります。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質本体:(表面)フェルト、(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン 底形状フェルトタイプ(ソフト)
1袋(4個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面キャップ(スベリ材部)だけの取り替えが簡単にできる。 擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。 底面キャップは超高密度ポリエチレン製ですべりは抜群です。 マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。 本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム ライトブラウン 底形状ポリエチレンタイプ(ハード)
1袋(4個)
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。 幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。 本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。 家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン
1パック(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。 底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。 本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。 気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 ライトブラウン
1パック(4個)
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)