「ゴム 3mm厚 粘着」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色黒
硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色黒
硬度65°±5
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)約-30~120
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質材質/EPDM、粘着/アクリル系
温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3
材質NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)20×20
使用荷重(kg)約15(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状L字型
色黒
粘着剤付
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。
材質ウレタンゴム
長さ(mm)100
形状正方形
幅(mm)100
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-50~70
粘着性無
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
用途ロボット掃除器の傷防止に
材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤
長さ(mm)500
幅(mm)15
厚さ(mm)3
1セット(2本)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも。 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に。 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に
材質ウレタンエラストマー
タイプ非粘着タイプ
入数4
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状L字型
色黒
粘着剤付
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。
耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3
材質特殊エラストマー発泡材
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クッション等に
材質EPDM
長さ(m)2
厚さ(mm)3
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状L字型
色黒
粘着剤無
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
1本
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード