9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。 付属品+BK30 トラスコ品番836-3080 材質天然ゴム(NR) 幅(mm)200 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷

耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム) 使用温度範囲(℃)-10~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348 アズワン品番67-5595-59
1巻
119,800 税込131,780
12日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343 アズワン品番67-5595-60
1巻
149,800 税込164,780
12日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
1枚ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKIEPDMシート
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-60~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)