「ゴム用はさみ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:両面伸縮タイプ
柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等
材質異方性ラバー磁石
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.5
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
材質異方性ラバー磁石
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.7
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5
吸着力110kg
種類ラバー磁石
着磁力片面多極着磁
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
種類ラバー磁石
着磁力片面2極着磁
等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
色白
長さ(m)10
テープ幅(mm)100
関連キーワード