「テープはがし プラスチック用」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。※お好みの長さにカットして広げて使用します。※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。
用途鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。 材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)420 長さ(m)12.5 テープ幅(mm)20 アズワン品番64-9106-50
1巻
999 税込1,099
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100 厚さ(mm)0.25 長さ(m)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷