玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用
付属品ビス、カールプラグ
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)32
仕上鏡面クローム
出幅(mm)72
タモ材使用。適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
色クリア
太さ(Φmm)32
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
寸法(mm)300
色クリア
太さ(Φmm)32
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
色クリア
エコマーク認定認定
太さ(Φmm)32
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06115004
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。
パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!
材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPP
サイズ32Φ
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
形状L受
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取付簡単な手すり受金具です。
角度調整が簡単に行えます。
丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用
付属品ネジ1本、ビス3本
材質ABS樹脂
形状L通
寸法(mm)(空き)35
色ブロンズ
適合径(Φmm)35
出幅(mm)70
丸座径(Φmm)50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
関連キーワード