L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)80
色マットブラック
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:37以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)140
色マットブラック
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:97以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途キャビネットや家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)105
幅(mm)13
高さ(mm)23
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
適合扉厚(mm)15~22
ビスピッチ(mm)96
家具用の取手として使用。取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
取り付け方:新規に取り付ける際は、ビス径よりやや大きめの下穴(例5mmΦ)をドリルで開け、扉の裏側からビスで取り付けてください。適合ドライバー:No.2。家具用の取手として使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
関連キーワード