16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。 材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:激強力 粘着力超強力
1組
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI(和気産業) 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。 材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:強力 粘着力強力
1組
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。 材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 幅(mm)25 タイプファスナー:強力 長さ(m)0.025 粘着力強力 アズワン品番64-5073-79
1袋(40枚)
759 税込835
当日出荷

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。 材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4 タイプファスナー:薄型 粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
1組
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。 材質ナイロン タイプファスナー:強力 粘着力無し(裁縫用)
1組
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)。アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。 材質本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤 タイプファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ 粘着力アイロン接着
1組
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。 材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 幅(mm)25 タイプファスナー:強力 粘着力粗面用超強力
1組
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。 材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系 タイプファスナー:激強力 長さ(m)0.15 粘着性耐熱
1組
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。 セット内容A面1枚、B面1枚 長さ(mm)150 幅(mm)25 タイプマジックテープ 粘着力強力
1セット(2枚)
249 税込274
当日出荷

A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:強力 寸法(Φmm)22 粘着力強力
1袋(4組)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。 セット内容A面1枚、B面1枚 長さ(mm)500 幅(mm)25 タイプマジックテープ 粘着力強力
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷

等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。カットもハサミ等で簡単に行えます。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。 長さ(m)10 テープ幅(mm)100
1巻
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
材質アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料 厚さ(mm)1 テープ幅(mm)150 横(mm)150 寸法縦(mm)240
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー 材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系 幅(mm)65(コーナー設置板) ライトブラウン 奥行(mm)40(コーナー設置板) 寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷