1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。
ロックダイヤル式
材質(吊)アルミ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ワイヤー長さ(m)1.8
色ブラック
材質(ダイヤル)ABS樹脂
全長(mm)135.9
幅(mm)94.9
ワイヤー径(Φmm)4
タイプダイヤル4段
品番IB-154
アズワン品番65-1331-54
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。
付属品キー:3本
材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVC
ケーブル長(mm)600
ケーブル径(Φmm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード