A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
幅(mm)25
色黒
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
色黒
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
用途レジャーシートや絨毯などの整理に。
粘着力強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
用途ゴルフクラブの固定などに!
長さ(mm)500
幅(mm)25
粘着力強力
1本
¥349
税込¥384
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:両面伸縮タイプ
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色黒
タイプファスナー:両面タイプ
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
粘着力強力
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)5
ジョイント金具・キーホルダー
全長(mm)57
材質ダイカスト
使用荷重(kg)10
平ベルトの長さ調節に
材質プラスチック(ジュラコン(R)樹脂)
平ベルトの長さ調節及び他材料への仮固定
材質鉄 Niメッキ
使用荷重(kg)4
強力簡単着脱!
本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい
吊り具としては使用しないで下さい
オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
自由な長さで簡単結束!!
材質ナイロン 100%
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)150
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4
色黒
タイプファスナー:薄型
粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)500
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)。アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。
材質本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤
タイプファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ
粘着力アイロン接着
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
幅(mm)25
色白
タイプファスナー:強力
長さ(m)0.025
粘着力強力
アズワン品番64-5073-79
1袋(40枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:強力
粘着力粗面用超強力
ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、鉄
耐荷重(g)500
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。
材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系
色黒
タイプファスナー:激強力
長さ(m)0.15
粘着性耐熱
テープ同士はピタッとくっついて、物にはくっつかない巻き止めテープ!
スパッと手切れ爽快!
衣類や書類の整理に 小物やコード類の結束に 食料品等の保存に サラッとはがせるタバネ~ル
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
長さ(m)20
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
材質ナイロン
タイプファスナー:強力
粘着力無し(裁縫用)
軽くねじるだけで、結束します。
材質スチール芯にポリ塩化ビニール
関連キーワード