強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途掲示用に
材質フェライト
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300
吸着力41g/平方センチメートル
商品タイプ粘着テープ付
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力
材質アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)100
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
吸着力190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)120
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力
材質アクリルゴム、希土類磁性粉末
幅(mm)10
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.3
吸着力190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)120
いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。
用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。
材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
3つの機能でズレ・傷を解消。重たいドアでもギュッとふんばる
4個の超強力カネオジウム磁石でドアにガチッとしっかり固定できます。
本体台座部全体を包む樹脂製保護カバーでドアを傷からしっかり守ります。
ドアをとめる最適な角度で設計された大型脚キャップが底面でギュッとふんばります。
パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利な機構)
付属の粘着性式補助板を使用することにより、アルミ製・木製ドア等にも取り付けできます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
関連キーワード