2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に ロックダイヤル式 寸法(mm)24×44 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165 材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。) ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄 材質(本体)ステンレス シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 全長(mm)70 厚さ(mm)24 吊径(mm)9 タイプダイヤル4段 品番IB-152 アズワン品番65-1331-52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷