スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
プラダンや発泡スチロールの接着に
PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に
軽量建材の固定に
初期接着と高温特性に優れます。
この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力・透明
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に
材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
長さ(m)20
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙
長さ(mm)10
温度範囲(℃)(接着後)-20~60
主なワークパーツ
1巻
¥789
税込¥868
翌々日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に
材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
長さ(m)20
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に
材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。
柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm)
この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワークパーツ
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です
金属・各種プラスチックとゴムを接着
テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです
プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワークパーツ
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。
材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)
厚さ(mm)0.085
横幅(mm)100
縦幅(mm)150
使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています
柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です
耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のVR-5321です
金属・各種プラスチックとゴムを接着
テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです
プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.510です。
環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
工業用として多種多様の用途に使用されています
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100
厚さ(mm)0.25
長さ(m)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具
材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤
幅(mm)108
厚さ(mm)15
高さ(mm)30
1個
¥708
税込¥779
翌々日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂 アクリル系粘着性剤
幅(mm)90
厚さ(mm)15
高さ(mm)45
1個
¥708
税込¥779
翌々日出荷
「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!
収納数約キー6本分、カードキー約4枚分
材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤
長さ(mm)200
幅(mm)50
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。
用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。
材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
関連キーワード