25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に 材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 長さ(m)20
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定 材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後) 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力・透明
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に 材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 長さ(m)20
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100 厚さ(mm)0.25 長さ(m)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷