「丸 ゴム」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1
材質天然ゴム
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥118
税込¥130
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
形状丸
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】8
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色黒
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】5
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥719
税込¥791
3日以内出荷
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのスベリキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
取り付けるだけで家具がすべりやすくなり、移動が楽になります。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製で、すべりは抜群です。
本体と床面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。また汚い底面の掃き掃除もラクにできます。
気になるホコリが本体につきにくい形状。(立ち上がりの高い高密度ポリエチレンキャップ採用)
用途家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
色ライトブラウン
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)32
高さ調整自在の万能防振材
エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に
通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能
UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています
M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形
幅(mm)50
厚さ(mm)23
奥行(mm)50
接続方式丸穴
特性耐水性/紫外線に強
適合用途防振
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。
幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。
適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。
底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。
本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。
家具やイスの脚に
形状丸脚角脚兼用
材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム
色ライトブラウン
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア)
材質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色透明(半透明)
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ
材質EPDMゴム
色黒
種類差込バンパー
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護
材質EPDMゴム
色黒
種類グロメット
しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。
壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PP
サイズ32Φ
付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン
適合径(Φmm)32
握って安心!タテ、ヨコ兼用ストレートタイプ。
壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PP
サイズ32Φ
付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン
適合径(Φmm)32
底面キャップだけの取り替えが簡単にできる。
擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。
底面キャップは表面がフェルト製なので床面のキズや音防止に効果があります。
マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。
本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質本体:(表面)フェルト、(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム
色ライトブラウン
底形状フェルトタイプ(ソフト)
底面キャップ(スベリ材部)だけの取り替えが簡単にできる。
擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製ですべりは抜群です。
マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。
本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。
材質スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴム
色ライトブラウン
底形状ポリエチレンタイプ(ハード)
関連キーワード