一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色黒
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
高さ調整自在の万能防振材
エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に
通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能
UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています
M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形
幅(mm)50
厚さ(mm)23
奥行(mm)50
接続方式丸穴
特性耐水性/紫外線に強
適合用途防振
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護
材質EPDMゴム
色黒
種類グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ
材質EPDMゴム
色黒
種類差込バンパー
関連キーワード