1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70~200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
翌々日出荷