カテゴリ

  • テープ(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 防災用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • RS PRO(16)
  • ニトムズ(9)
  • エーモン(6)
  • エスコ(6)
  • ELPA(6)
  • 寺岡製作所(4)
  • セキスイ(3)
  • セメダイン(3)
  • 日本デコラックス(3)
  • タカショー(3)
  • エレコム(2)
  • コニシ(2)
  • サンハヤト(2)
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(2)
  • ノムラテック(2)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「凹凸 両面テープ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
449税込494
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 接合用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくいPP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着にプラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 透明強接着WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ビニール用WAKI(和気産業)
799税込879
1巻
当日出荷
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用やわらかいビニール素材を長期間安心して接着ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定にビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用WAKI(和気産業)
569税込626
1巻
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着にべたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ゴム・PP用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです幅広い被着体に対して接着性に優れていますプラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 粗面用WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業)開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプWAKI(和気産業)
619税込681
1個
当日出荷
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂クリアブラウン
開き戸・引出しロック マルチタイプ WAKI(和気産業)開き戸・引出しロック マルチタイプWAKI(和気産業)
539税込593
1個
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系ライトグレー
開き戸ロック プッシュタイプ WAKI(和気産業)開き戸ロック プッシュタイプWAKI(和気産業)
749税込824
1個
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂ライトグレー
凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)凹凸面用強力両面シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
建材ボード用仮固定両面テープ WAKI(和気産業)建材ボード用仮固定両面テープWAKI(和気産業)
789税込868
1巻
翌々日出荷
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら