4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)半月スポンジEPDM
エコ商品
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)5×10 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5072-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
欠品中

WAKI(和気産業)半月スポンジEPDM
エコ商品
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)10×15 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)トンネルスポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
1本
289 税込318
当日出荷