4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CU-011 防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業) 動画あり
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック セット内容専用ロック、キー2本付き 材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVC タイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 市販の南京錠を用い、チエインをロックすることで盗難対策ができます。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)239 奥行(mm)124
1個
859 税込945
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ワイルドフックC-J
チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。 屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0106 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)239 質量(g)300 奥行(mm)124 耐荷重15kg 吊下荷重N(kgf)147/15
1個
929 税込1,022
当日出荷