5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。 付属品ビス 材質 つや消し黒
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指紋認証パドロック WAKI 動画あり
指紋認証でスムーズに解錠できるパドロックです。指をあてるだけで解錠できるので、鍵や番号は必要はありません。登録可能指紋数は20個。Type-Cで充電可能です。登録した指紋のリセット機能付き。
用途防犯用の鍵として 材質本体/亜鉛ダイカスト 材質(吊)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)170 幅(mm)110 内径(Φmm)吊:高さ130/幅75 吊径(mm)10 タイプダイヤル4段 品番IB-153 呼び寸法110 アズワン品番65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

IB-165 金庫式ダイヤル錠 WAKI 動画あり
金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に 材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャスト ブラック ロックダイヤル式 材質(吊)鋼鉄
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

解錠番号を自由に設定できます。
用途バッグやロッカーなどにご利用ください。 ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄 幅(mm)22 全長(mm)56.5 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 径(Φmm)3(ツル部) 材質(ツル)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)